鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ21
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84088709
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HNT R1/2 xΦ21●ホース内径:18~20●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:55●最小穴径(オリフィス径)d:14●コード番号:303-0001434
アズワン品番
67-4858-58
商品豆知識
配管工事を支える補助部材