測範社
ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A3/8-16
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84088849
品番
0345-05-0042230
参考基準価格(税別)
¥53,560
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:3/8●ピッチ:16●コード番号:119-0170651
アズワン品番
67-4847-42