鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径チーズ BC RT3/4x1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84089226
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:3/4x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):29●中心から端面までの距離L2(mm):30●外径(mm)D1:33●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001290
アズワン品番
67-4857-21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材