鈴木ブロンズ継手
銅合金 丸ニップル BC BN2-1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84089260
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BN2-1/2●全長(mm)A:64●ネジ長さ(mm)E:28●内径(mm)d:65●コード番号:303-0001162
アズワン品番
67-4856-01
商品豆知識
配管工事を支える補助部材