0345-04-0015020 メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP24-0.7 H 測範社 84089330

メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP24-0.7 H

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84089330品番0345-04-0015020
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります

仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:4●ピッチ:0.7(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164649アズワン品番67-4836-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする