曜日別特売
C3604 銅合金 角ニップル BS 6N1/2 鈴木ブロンズ継手 84089488

C3604 銅合金 角ニップル BS 6N1/2 鈴木ブロンズ継手 84089488
C3604 銅合金 角ニップル BS 6N1/2 鈴木ブロンズ継手 84089488

銅合金 角ニップル BS 6N1/2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84089488品番C3604
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:6N1/2●全長A(mm):42●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):22●ネジ長さE(mm):15●コード番号:303-0001224アズワン品番67-4856-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする