NR1203-003 コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2 アズワン 84089680

コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84089680品番NR1203-003
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,690
販売価格(税別)
67,900

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。

仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002815アズワン品番67-4863-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする