曜日別特売
302-0000641 耐寒 トップ 15×20 グリーン 2m×35本 カット 日之出化成 84089795

耐寒 トップ 15×20 グリーン 2m×35本 カット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(35本)注文コード84089795品番302-0000641
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです
耐寒
弾力
半透明
べたつきにくい
検尺付
ノズル不可

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):35●長さ(m)×1梱入数:2×35●巻き方:カット●コード番号:302-0000641アズワン品番67-4854-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする