築地製作所
PPホースニップル Y型タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
67-4862-14
67-4862-11
67-4862-12
67-4862-15
67-4862-10
67-4862-14
67-4862-13
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84089960
品番
PYHN38
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃~95℃)
仕様
●コード:PYHN038●呼径(mm):38(1 1/2インチ)●竹の子外径(mm):38.7●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002601
アズワン品番
67-4862-14