0345-05-0000820 メートルネジプラグゲージ GP2XIP227-2.0 測範社 84090206

メートルネジプラグゲージ GP2XIP227-2.0

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84090206品番0345-05-0000820
参考基準価格(税別)¥37,460販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)

仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:27●ピッチ:2●コード番号:119-0170475アズワン品番67-4845-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする