NR1228-006 PFAフレキシブルユニオン Φ12×R3/8 300L アズワン 84090547

PFAフレキシブルユニオン Φ12×R3/8 300L

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84090547品番NR1228-006
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥18,370
販売価格(税別)
16,700

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。

仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-011●コード番号:303-0002882アズワン品番67-4864-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする