測範社
メートルネジプラグゲージ GP2XIP220-2.0
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84090590
品番
0345-05-0000630
参考基準価格(税別)
¥34,840
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:2●コード番号:119-0170462
アズワン品番
67-4845-51