C3604 銅合金 異径ソケット BS RS3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手 84090599

C3604 銅合金 異径ソケット BS RS3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手 84090599
C3604 銅合金 異径ソケット BS RS3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手 84090599

銅合金 異径ソケット BS RS3/8x1/4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84090599品番C3604
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:RS3/8x1/4●面間寸法A(mm):28●六角対辺径(mm)S:22●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001313アズワン品番67-4857-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする