曜日別特売
BC-6 銅合金 45°エルボ BC 45L3/8 鈴木ブロンズ継手 84090854

BC-6 銅合金 45°エルボ BC 45L3/8 鈴木ブロンズ継手 84090854
BC-6 銅合金 45°エルボ BC 45L3/8 鈴木ブロンズ継手 84090854

銅合金 45°エルボ BC 45L3/8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84090854品番BC-6
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:45L3/8●面間寸法A(mm):19●縁外径(mm)Db:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001256アズワン品番67-4856-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする