T-100 マイレットシリーズ マイレット 1箱 100回分入 まいにち(Mylet) 84091037

マイレットシリーズ マイレット 1箱 100回分入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(100回分)注文コード84091037品番T-100
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

100回分がコンパクトなので持ち運びが容易です。

仕様●回数:100回分●サイズ:240×170×180mm●重量:約2.4kg●セット内容:抗菌性凝固剤×100、排便袋×100、大型外袋×10、取扱説明書×1アズワン品番68-4088-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする