アズワン
三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84091186
品番
NR0002-001
参考基準価格(税別)
¥105,200
販売価格(税込)
¥114,620
販売価格(税別)
¥
104,200
バスケットに入れる
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様
●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635
アズワン品番
67-4862-24