測範社
メートルネジプラグゲージ GP2XIP214-1.0
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84091238
品番
0345-05-0000450
参考基準価格(税別)
¥26,770
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:14●ピッチ:1●コード番号:119-0170451
アズワン品番
67-4845-40