アズワン
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84091308
品番
NR1328-002
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942
アズワン品番
67-4865-08