NR1203-001 コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4 アズワン 84091990

コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84091990品番NR1203-001
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,490
販売価格(税別)
45,900

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。

仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813アズワン品番67-4863-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする