曜日別特売
C3604 銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ14 鈴木ブロンズ継手 84092105

C3604 銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ14 鈴木ブロンズ継手 84092105
C3604 銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ14 鈴木ブロンズ継手 84092105

銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ14

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84092105品番C3604
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HU Φ14●ホース内径:11~13.5●材質:C3604●全長L:64.7●最小穴径(オリフィス径)d:9●コード番号:303-0001464アズワン品番67-4858-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする