鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径チーズ BS RT3/8x1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84092507
品番
C3771
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RT3/8x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):23●中心から端面までの距離L2(mm):23●外径(mm)D1:23●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001286
アズワン品番
67-4857-17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材