WJ-8137 WETECH コンパクト回転モップ ウィキャン 84092604

WJ-8137 WETECH コンパクト回転モップ ウィキャン 84092604
WJ-8137 WETECH コンパクト回転モップ ウィキャン 84092604
WJ-8137 WETECH コンパクト回転モップ ウィキャン 84092604
WJ-8137 WETECH コンパクト回転モップ ウィキャン 84092604
WJ-8137 WETECH コンパクト回転モップ ウィキャン 84092604

WETECH コンパクト回転モップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84092604品番WJ-8137
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ポールを押し当てて下げると先端モップ部が回転します
バケツ内でポールを押し下げてモップを回転させればカンタン洗浄
水切りカゴ部にモップを入れてポールを勢いよく押し下げて速く回転させれば脱水できます
回転カゴ付きバケツの幅22cmでコンパクト
モップ部を手で触れずに洗浄&脱水ができます
モップ2個付き

仕様●バケツ:約W22×H19×D40cm●ポール全長:約90~120cm●材質:バケツ/ポリプロピレン・他、ポール/ポリプロピレン・ステンレス鋼・他、モップ/ポリプロピレン・マイクロファイバー(ポリエステル100%)、他●セット内容:本体、ポールセット×1、モップ×2アズワン品番68-4067-35繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする