曜日別特売
NR1211-004 二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10 アズワン 84092857

二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84092857品番NR1211-004
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,690
販売価格(税別)
27,900

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。

仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839アズワン品番67-4864-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする