曜日別特売
FR-100-6 難燃性ゴム 3T×1m×20m 入間川ゴム 84092909

難燃性ゴム 3T×1m×20m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻注文コード84092909品番FR-100-6
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000777アズワン品番67-4908-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする