曜日別特売
III-D-a 使い捨て長袖不織布ガウン 40枚入り 船橋 84093347

III-D-a 使い捨て長袖不織布ガウン 40枚入り 船橋 84093347
III-D-a 使い捨て長袖不織布ガウン 40枚入り 船橋 84093347

使い捨て長袖不織布ガウン 40枚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4箱×10枚)注文コード84093347品番III-D-a
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

防水性と通気性を兼ね備えた、純国産使い捨て長袖不織布ガウンです。
袖の付け根を太くすることで動きやすいです。
首元には、体型に合わせて調整できる面テープが付いています。
腰ヒモをサイドで結ぶので着用も簡単です。
袖から脱着し、全体を前に引っ張ると、簡単に破れて小さくまとめて捨てることができます。

仕様●着丈(cm):112●裄丈(cm):94●袖口(cm):16(cm)●素材:ポリエステル系不織布/透湿フィルムの2層構造●人工血液バリア性クラス6アズワン品番68-4089-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする