0116-01-0000395 平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100 大菱計器製作所 84093654

平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84093654品番0116-01-0000395
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。
精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。)
軽量に製作されており、使用に便利です。

仕様●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021アズワン品番67-4836-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする