アズワン
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/2
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84093724
品番
NR1291-003
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥42,680
販売価格(税別)
¥
38,800
バスケットに入れる
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様
●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891
アズワン品番
67-4864-72