鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径チーズ BC RT1-1/2x1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84094004
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RT1-1/2x1●中心から端面までの距離L1(mm):41●中心から端面までの距離L2(mm):45●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001295
アズワン品番
67-4857-26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材