アズワン
パンチングシ-ト 0.5×10M
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84094510
品番
NR5007-005
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥125,400
販売価格(税別)
¥
114,000
バスケットに入れる
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様
●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):10●コード番号:301-0003614
アズワン品番
67-4851-92