C3604 銅合金 キャップ BS Ca3/8 鈴木ブロンズ継手 84094519

C3604 銅合金 キャップ BS Ca3/8 鈴木ブロンズ継手 84094519
C3604 銅合金 キャップ BS Ca3/8 鈴木ブロンズ継手 84094519

銅合金 キャップ BS Ca3/8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84094519品番C3604
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:Ca3/8●高さH(mm):19●六角対辺径(mm)S:22●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001385アズワン品番67-4858-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする