ボーセイキャプティブ
テープ連結リベット アルミ/鉄 54 1箱 4000本入
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1箱(4000本)
注文コード
84094826
品番
ABS-54-OPT
参考基準価格(税別)
¥35,725
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様
●かしめ板厚(mm):4.8~6.4●リベット長(mm):10.8●フランジ径(mm):7.9●リベット径(mm):4.0●リベット80本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6554
アズワン品番
67-5559-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません