21107-125-20 TACダクトEE 径125X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84094984

TACダクトEE 径125X20M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード84094984品番21107-125-20
参考基準価格(税別)¥91,645販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。

仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8246アズワン品番67-5536-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする