入間川ゴム
難燃性ゴム 1T×1m×20m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
84095648
品番
FR-100-6
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
仕様
●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000774
アズワン品番
67-4908-46