C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ8 鈴木ブロンズ継手 84096305

C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ8 鈴木ブロンズ継手 84096305
C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ8 鈴木ブロンズ継手 84096305

銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84096305品番C3604
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ8●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:8Φ●ホース内径:6~7.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:56●最小穴径(オリフィス径):5●コード番号:303-0001481アズワン品番67-4859-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする