曜日別特売
K40-1000 アルミ合金製三脚K型 定格荷重1000kg 江崎機械工業 84097188

アルミ合金製三脚K型 定格荷重1000kg

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重:1000kg●アルミ合金製三脚●全高:3950mm●吊環下:3740mm●パイプ径:Φ76.3●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0350注文コード84097188品番K40-1000
参考基準価格(税別)¥424,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。

仕様●定格荷重:1000kg●アルミ合金製三脚●全高:3950mm●吊環下:3740mm●パイプ径:Φ76.3●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0350アズワン品番67-5597-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする