曜日別特売
302-0000652 耐寒 デラックス 25×31 ブルー 30m巻 ドラム 日之出化成 84097215

耐寒 デラックス 25×31 ブルー 30m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード84097215品番302-0000652
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
歴史あるホースで耐寒性に優れ経済的なホース
歴史あるホースで耐寒性に優れ経済的なホースです
22mm以上は農業、工業用の排水に最適です
耐寒
弾力
検尺付
べたつきにくい
ノズル不可です
22mm以上は農業、工業用の排水に適しています

仕様●サイズ(mm):25×31●カラー:ブルー●長さ(m):30●長さ(m)×1梱入数:30×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000652アズワン品番67-4854-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする