測範社
メートルネジプラグゲージ GP2XWP218-2.0
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84097450
品番
0345-05-0005590
参考基準価格(税別)
¥30,290
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:18●ピッチ:2●コード番号:119-0170519
アズワン品番
67-4846-09