測範社
管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/2-11
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84097547
品番
0345-04-0011580
参考基準価格(税別)
¥123,270
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
仕様
●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/2●山数:11●コード番号:119-0170429
アズワン品番
67-4845-18