曜日別特売
BC-6 銅合金 丸ニップル BC BN1-1/4 鈴木ブロンズ継手 84097958

BC-6 銅合金 丸ニップル BC BN1-1/4 鈴木ブロンズ継手 84097958
BC-6 銅合金 丸ニップル BC BN1-1/4 鈴木ブロンズ継手 84097958

銅合金 丸ニップル BC BN1-1/4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84097958品番BC-6
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BN1-1/4●全長(mm)A:46●ネジ長さ(mm)E:22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001159アズワン品番67-4855-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする