鈴木ブロンズ継手
銅合金 ブッシング BC BU4x3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84098046
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BU4x3●頂部形状:8角●頂部対辺の径(mm)S:120●全長(mm)H:51●ネジ長さ(mm)E:37●コード番号:303-0001364
アズワン品番
67-4857-91
商品豆知識
配管工事を支える補助部材