測範社
ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A1/4-20
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84098290
品番
0345-05-0042190
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:1/4●ピッチ:20●コード番号:119-0170649
アズワン品番
67-4847-40