鈴木ブロンズ継手
銅合金 エルボ BC L2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84098414
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:L2●面間寸法A(mm):57●縁外径(mm)Db:72●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001240
アズワン品番
67-4856-76
商品豆知識
配管工事を支える補助部材