曜日別特売
C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/4 xΦ20.5 鈴木ブロンズ継手 84098624

C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/4 xΦ20.5 鈴木ブロンズ継手 84098624
C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/4 xΦ20.5 鈴木ブロンズ継手 84098624

銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/4 xΦ20.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84098624品番C3604
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HNT R3/4 xΦ20.5●ホース内径:18~20●材質:C3604●適合するスパナS:28●全長L:59●最小穴径(オリフィス径)d:15●コード番号:303-0001436アズワン品番67-4858-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする