曜日別特売
NR0057-002 高圧ミニ二方バルブ Φ3 アズワン 84098667

高圧ミニ二方バルブ Φ3

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード84098667品番NR0057-002
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥22,770
販売価格(税別)
20,700

高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。

仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002701アズワン品番67-4862-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする