曜日別特売
GAHC30ECO グリーンアップルスクラブクリーナーECO16kg REX(レックス)[自動車用品] 84098719

GAHC30ECO グリーンアップルスクラブクリーナーECO16kg REX(レックス)[自動車用品] 84098719
GAHC30ECO グリーンアップルスクラブクリーナーECO16kg REX(レックス)[自動車用品] 84098719
GAHC30ECO グリーンアップルスクラブクリーナーECO16kg REX(レックス)[自動車用品] 84098719

グリーンアップルスクラブクリーナーECO16kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱注文コード84098719品番GAHC30ECO
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

天然由来スクラブ材使用で環境にやさしいクリーナーです。
手に優しい
汚れに強い
爽やかな洗い上がり
マイクロプラスチック不使用

仕様●内容量:16kg●用途:汚れ箇所の洗浄●成分:コカミドプロピルベタイン・ヤシ脂肪酸K・火山灰土・防腐剤●危険有害性情報:重篤な眼の損傷 水生生物に有害 飲み込むと有害●取扱い及び保管上の注意:眼に直接触れないように適切な保護具を着用する。※皮膚が弱い方の場合は、作業時・洗浄時は常に保護手袋が必要です。アズワン品番68-0449-13繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする