- マイレットシリーズ 楽座 まいにち(Mylet) 84098764

マイレットシリーズ 楽座

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84098764品番-
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ひじかけが付いて、安心して座れる組み立てトイレ

仕様●収納時サイズ:W780×D135×875mm●組立時サイズ:W560×D500×H750mm●重量:約6kg●耐荷重:700kg(座面/静止時)アズワン品番68-4088-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする