測範社
メートルネジリングゲージ GR2IR238-1.5
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84099324
品番
0345-05-0011190
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:38●ピッチ:1.5●コード番号:119-0170592
アズワン品番
67-4846-82