曜日別特売
302-0000715 透明ホース 8×11 100m巻 ドラム 日之出化成 84099638

透明ホース 8×11 100m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード84099638品番302-0000715
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,523
販売価格(税別)
10,475

1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します

仕様●サイズ(mm):8x11●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000715アズワン品番67-4854-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする