0345-05-0010940 メートルネジリングゲージ GR2IR230-1.0 測範社 84100015

メートルネジリングゲージ GR2IR230-1.0

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84100015品番0345-05-0010940
参考基準価格(税別)¥107,110販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)

仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:30●ピッチ:1●コード番号:119-0170583アズワン品番67-4846-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする