鈴木ブロンズ継手
銅合金 長ニップル BC LN2x100L
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84100067
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:LN2x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001218
アズワン品番
67-4856-57
商品豆知識
配管工事を支える補助部材